pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UF20234-44 JAMES S S3S FO SR - 0UF20234-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UF20234-44 JAMES S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546380888

Codice prodotto

UGU0UF20234-44

Cod. produttore

0UF20234-44

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

44

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC
U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA