pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UF20196-43 ALEX S S1PS FO SR - 0UF20196-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UF20196-43 ALEX S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546323885

Codice prodotto

UGU0UF20196-43

Cod. produttore

0UF20196-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA