pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UF20146-40 ALAIN S S1PS FO SR - 0UF20146-40

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UF20146-40 ALAIN S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 40

  • Colore - Blu

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546321768

Codice prodotto

UGU0UF20146-40

Cod. produttore

0UF20146-40

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

40

Colore:

Blu

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC
U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA