U-GROUP SPA - UGU0UF20096-43 ROBERT S S1PS FO SR - 0UF20096-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546308769
Codice prodotto
UGU0UF20096-43
Cod. produttore
0UF20096-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


