U-GROUP SPA - UGU0UF10104-39 KEN S S3S FO SR - 0UF10104-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 39
Colore - Marrone
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546309001
Codice prodotto
UGU0UF10104-39
Cod. produttore
0UF10104-39
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
39
Colore:
Marrone
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


