pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UF10074-47 HENRY S S3S FO SR - 0UF10074-47

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UF10074-47 HENRY S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 47

  • Colore - Nero

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546307540

Codice prodotto

UGU0UF10074-47

Cod. produttore

0UF10074-47

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

47

Colore:

Nero

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpa da lavoro mod. HENRY certificata S3 (resistente all'acqua) SRC (antiscivolo) modello alto riposndente alla normativa UNI 11583:2015 "Scarpa con requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati". Tomaia in pelle fiore pull-up idrirepellente morbida e resistente. Puntale: AirToe in alluminio. Suola in tessuto antiperforaione. Traspirante. Calzata 11 pianta larga per il massimo comfort. Misure disponibili su ordinazione: 35-48

U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA