U-GROUP SPA - UGU0UF10074-44 HENRY S S3S FO SR - 0UF10074-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546307519
Codice prodotto
UGU0UF10074-44
Cod. produttore
0UF10074-44
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
44
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


