pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UA20564-40 ELITE S S3S FO SR - 0UA20564-40

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UA20564-40 ELITE S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546100219

Codice prodotto

UGU0UA20564-40

Cod. produttore

0UA20564-40

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

40

Trattamento antibatterico:

no

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA