U-GROUP SPA - UGU0UA20564-35 ELITE S S3S FO SR - 0UA20564-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546100165
Codice prodotto
UGU0UA20564-35
Cod. produttore
0UA20564-35
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
35
Trattamento antibatterico:
no
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


