pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SO30015-45 SOYUZ L S1P FO SR - 0SO30015-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SO30015-45 SOYUZ L S1P FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Sandalo

  • Taglia scarpe (Europa) - 45

  • Colore - Marrone

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Chiusura a velcro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Step One

EAN

8033546011133

Codice prodotto

UGU0SO30015-45

Cod. produttore

0SO30015-45

Produttore

UGU

Tipo:

Sandalo

Taglia scarpe (Europa):

45

Colore:

Marrone

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Chiusura a velcro

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint