pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SO10213-44 BULLS L S3 HI HRO FO SR - 0SO10213-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SO10213-44 BULLS L S3 HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - A tiro

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546026953

Codice prodotto

UGU0SO10213-44

Cod. produttore

0SO10213-44

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

A tiro

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M HRO HI WG SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA