U-GROUP SPA - UGU0SO10213-43 BULLS L S3 HI HRO FO SR - 0SO10213-43
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Tipo di chiusura - A tiro
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546026946
Codice prodotto
UGU0SO10213-43
Cod. produttore
0SO10213-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
A tiro
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Taglia scarpe (Europa):
43
Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M HRO HI WG SRC
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


