pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SN20154-42 AMAZON S ESD S3S FO SR - 0SN20154-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SN20154-42 AMAZON S ESD S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 42

  • Colore - Nero

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

U & Roar

EAN

8033546148266

Codice prodotto

UGU0SN20154-42

Cod. produttore

0SN20154-42

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

42

Colore:

Nero

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in pelle Nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC ESD