U-GROUP SPA - UGU0SN20066-42 TUAREG S S1PS FO SR - 0SN20066-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Marrone
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546128664
Codice prodotto
UGU0SN20066-42
Cod. produttore
0SN20066-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
42
Colore:
Marrone
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in canvas extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


