pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SN20066-41 TUAREG S S1PS FO SR - 0SN20066-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SN20066-41 TUAREG S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Marrone

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

  • Con piastra di protezione chiodi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546128657

Codice prodotto

UGU0SN20066-41

Cod. produttore

0SN20066-41

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Marrone

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in canvas extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA