pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SN20056-44 TROPHY S S1PS FO SR - 0SN20056-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SN20056-44 TROPHY S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546128589

Codice prodotto

UGU0SN20056-44

Cod. produttore

0SN20056-44

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

44

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.

U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA