U-GROUP SPA - UGU0SN10056-43 CARAVAN S S1PS FO SR - 0SN10056-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Blu
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546128473
Codice prodotto
UGU0SN10056-43
Cod. produttore
0SN10056-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
43
Colore:
Blu
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


