U-GROUP SPA - UGU0SN10056-38 CARAVAN S S1PS FO SR - 0SN10056-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 38
Colore - Blu
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546128428
Codice prodotto
UGU0SN10056-38
Cod. produttore
0SN10056-38
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
38
Colore:
Blu
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in canvas extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


