U-GROUP SPA - UGU0SN10034-46 SAFARI S S3S FO SR - 0SN10034-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 46
Colore - Marrone
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546128800
Codice prodotto
UGU0SN10034-46
Cod. produttore
0SN10034-46
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
46
Colore:
Marrone
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style"ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


