U-GROUP SPA - UGU0RV20076-44 ADAM S ESD S1PS FO SR - 0RV20076-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546490945
Codice prodotto
UGU0RV20076-44
Cod. produttore
0RV20076-44
Produttore
UGU
Adam e il modello di scarpe super leggere per lavoro con tomaia ad effetto bi-colore in nylon traspirante grigio e film anti-abrasione nero a protezione della punta. La grande novita di queste calzature antinfortunistiche e il peso che e stato notevolmente ridotto grazie al puntale AirToe Aluminium e all?utilizzo di materiali innovativi del battistrada e della suola anti-perforazione. Scarpe da lavoro antiscivolo con suola in mescola PU di nuova generazione, ultraleggero e antiolio, anti-abrasione e protezione antistatica. Soletta tessile antiforo ultraleggero a protezione della pianta del piede. Scarpe antinfortunistiche leggere donna e uomo ideali per falegname, elettricista e artigiani in generale, trasporti & logistica, magazziniere. Scarpe antinfortunistiche in standard di protezione S1P SRC ESD, comode e leggere che assicurano alte prestazioni e comfort prolungato grazie alla soletta antibatterica, traspirante e anatomica U-Power Original. La fodera WingTex a tunnel d?aria completa la calzatura da lavoro, assicurando una traspirazione ottimale del piede.


