pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV20076-42 ADAM S ESD S1PS FO SR - 0RV20076-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV20076-42 ADAM S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546490921

Codice prodotto

UGU0RV20076-42

Cod. produttore

0RV20076-42

Produttore

UGU

Adam e il modello di scarpe super leggere per lavoro con tomaia ad effetto bi-colore in nylon traspirante grigio e film anti-abrasione nero a protezione della punta. La grande novita di queste calzature antinfortunistiche e il peso che e stato notevolmente ridotto grazie al puntale AirToe Aluminium e all?utilizzo di materiali innovativi del battistrada e della suola anti-perforazione. Scarpe da lavoro antiscivolo con suola in mescola PU di nuova generazione, ultraleggero e antiolio, anti-abrasione e protezione antistatica. Soletta tessile antiforo ultraleggero a protezione della pianta del piede. Scarpe antinfortunistiche leggere donna e uomo ideali per falegname, elettricista e artigiani in generale, trasporti & logistica, magazziniere. Scarpe antinfortunistiche in standard di protezione S1P SRC ESD, comode e leggere che assicurano alte prestazioni e comfort prolungato grazie alla soletta antibatterica, traspirante e anatomica U-Power Original. La fodera WingTex a tunnel d?aria completa la calzatura da lavoro, assicurando una traspirazione ottimale del piede.