pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RU20066-45 DORADO S ESD S1PS FO SR - 0RU20066-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RU20066-45 DORADO S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 45

  • Colore - Marrone

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Red Up

EAN

8033546393710

Codice prodotto

UGU0RU20066-45

Cod. produttore

0RU20066-45

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

45

Colore:

Marrone

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S1P SRC ESD