pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RU20016-43 ATOS S ESD S1PS FO SR - 0RU20016-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RU20016-43 ATOS S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

  • Con piastra di protezione chiodi - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546392386

Codice prodotto

UGU0RU20016-43

Cod. produttore

0RU20016-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

sì

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRCESD

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA