pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RU10134-44 ARIES S ESD S3S CI FO SR - 0RU10134-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RU10134-44 ARIES S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

  • Colore - Verde

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546392256

Codice prodotto

UGU0RU10134-44

Cod. produttore

0RU10134-44

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

44

Colore:

Verde

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S3SRC ESD
U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA