pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RR20304-44 IROKO S ESD S3S FO SR - 0RR20304-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RR20304-44 IROKO S ESD S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546131558

Codice prodotto

UGU0RR20304-44

Cod. produttore

0RR20304-44

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA