U-GROUP SPA - UGU0RR20304-39 IROKO S ESD S3S FO SR - 0RR20304-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546131503
Codice prodotto
UGU0RR20304-39
Cod. produttore
0RR20304-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Taglia scarpe (Europa):
39
Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


