pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RR20016-36 COAL S S1PS FO SR - 0RR20016-36

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RR20016-36 COAL S S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546106099

Codice prodotto

UGU0RR20016-36

Cod. produttore

0RR20016-36

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Taglia scarpe (Europa):

36

Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA