pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RR10443-45 TEXAS UK S RS S3S FO SR - 0RR10443-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RR10443-45 TEXAS UK S RS S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546176115

Codice prodotto

UGU0RR10443-45

Cod. produttore

0RR10443-45

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU,RS S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA