U-GROUP SPA - UGU0RP20016-46 ATOS ESD S PLUS S1PS FO SR - 0RP20016-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 46
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Red Up Plus
EAN
8033546411490
Codice prodotto
UGU0RP20016-46
Cod. produttore
0RP20016-46
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
46
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP Plus, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD


