pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RP20016-40 ATOS ESD S PLUS S1PS FO SR - 0RP20016-40

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RP20016-40 ATOS ESD S PLUS S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 40

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546411438

Codice prodotto

UGU0RP20016-40

Cod. produttore

0RP20016-40

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

40

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP Plus, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD
U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA