U-GROUP SPA - UGU0RP10124-45 VELAR PLUS S ESD S3S CI FO SR - 0RP10124-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 45
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546411209
Codice prodotto
UGU0RP10124-45
Cod. produttore
0RP10124-45
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
45
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf . Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 CI SRC ESD

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


