pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RN20074-38 KALEO S ESD S3S CI FO SR - 0RN20074-38

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RN20074-38 KALEO S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546522929

Codice prodotto

UGU0RN20074-38

Cod. produttore

0RN20074-38

Produttore

UGU

Kaleo e una scarpa da lavoro antinfortunistica nata dall'unione tra design italiano e innovazione attraverso materiali di alta qualita, con la sicurezza e la protezione che da sempre caratterizza le calzature U-Power. Scarpe da lavoro basse in classe diprotezione S3 SRC CI ESD con tomaia in PUTEK? CAP ad alta tenacita, idrorepellente, traspirante con copripuntale di rinforzo in poliuretano. Avvolgente fodera in morbida pelle di vitello bianca che avvolge il piede come una calza estendendosi dalla puntaal tallone. Scarpa da lavoro antiscivolo dotata di protezione CI per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura e sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca. Il sistema Infinergy? per un ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo aumentando comfort e benessere ogni giorno. Scarpe antinfortunistiche antiscivolo dotate di puntale AirToe Aluminium che garantisce massima sicurezza e protezione delle dita e della parte anteriore del piede. Kaleo e dotata di sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS totalmente no metal e costituito da una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.