pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL30316-43 CODY S ESD S1PS FO SR - 0RL30316-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL30316-43 CODY S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 43

  • Colore - Nero

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Chiusura a velcro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Red Lion

EAN

8033546363485

Codice prodotto

UGU0RL30316-43

Cod. produttore

0RL30316-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

43

Colore:

Nero

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Chiusura a velcro

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, totalmente "metal free", con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC, ESD