U-GROUP SPA - UGU0RL30316-41 CODY S ESD S1PS FO SR - 0RL30316-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Chiusura a velcro
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546363461
Codice prodotto
UGU0RL30316-41
Cod. produttore
0RL30316-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Chiusura a velcro
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


