pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-48 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR - 0RL2E214-48

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-48 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546435427

Codice prodotto

UGU0RL2E214-48

Cod. produttore

0RL2E214-48

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Taglia scarpe (Europa):

48

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over/Gore-Tex di U-Power, tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente, fodera Gore - Tex, BOA® Fit System, puntale in alluminio e suola in PU/NITRILE.

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA