pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL2E144-41 ROCKET S S7S CI FO SR - 0RL2E144-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL2E144-41 ROCKET S S7S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Altro

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546415207

Codice prodotto

UGU0RL2E144-41

Cod. produttore

0RL2E144-41

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Altro

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

sì

Taglia scarpe (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 WR HI CI SRC e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA