pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20534-43 TIM S ESD S3S CI FO SR - 0RL20534-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20534-43 TIM S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546475003

Codice prodotto

UGU0RL20534-43

Cod. produttore

0RL20534-43

Produttore

UGU

Scarpe antistatiche antinfortunistiche in classe di protezione S3 CI SRC ESD con suola in PU/PU antiscivolo, antiolio, antiabrasione e anti-perforazione "Metal Free" . Il sistema anti-perforazione Save & Flex? PLUS e cucito direttamente sulla tomaia e protegge il 100% della superficie del piede. Queste calzature comode e morbide montano una tomaia in pelle Pull-up idrorepellente e resistente con cuciture cuciture Kevlar? DuPontTM e doppia stringa. La sicurezza e garantita dal puntale AirToe Aluminium edal battistrada un alto grip e stabilita della postura. Il puntalino di rinforzo in PU aumenta la resistenza e la robustezza della calzatura. Scarpe da lavoro ad alto recupero di energia grazie al sistema Infinergy? che assicura un ritorno di oltre il 55% di energia ad ogni passo, ideale per chi effettua un lavoro dinamico in ambiente umido e freddo, specialmente nel settore delle costruzioni ed edilizia, aree portuali, manutenzione stradale e lavori su strada, installazioni, agricoltura e giardinaggio. Il benessere e il comfort sono garantiti dall?innovativo sottopiede WOW, traspirante, antibatterico e anatomico e dalla fodera a tunnel d?aria WingTex ultra-traspirante.