pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20456-48 FREQUENCY S ESD S1PS FO SR - 0RL20456-48

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20456-48 FREQUENCY S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546415412

Codice prodotto

UGU0RL20456-48

Cod. produttore

0RL20456-48

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche RedLion?, con puntale AirToe Composite e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet? ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy? e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilita della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e e adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali esettore terziario e dei servizi.