pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20414-42 PRIME S ESD S3S CI FO SR - 0RL20414-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20414-42 PRIME S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 42

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Red Lion

EAN

8033546382783

Codice prodotto

UGU0RL20414-42

Cod. produttore

0RL20414-42

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

42

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica,settore terziario e dei servizi.