U-GROUP SPA - UGU0RL20404-41 KINDLE S ESD S3S CI FO SR - 0RL20404-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 41
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546382660
Codice prodotto
UGU0RL20404-41
Cod. produttore
0RL20404-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
41
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica,settore terziario e dei servizi.
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


