U-GROUP SPA - UGU0RL20386-46 YELLOW S ESD S1PS FO SR - 0RL20386-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 46
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546381465
Codice prodotto
UGU0RL20386-46
Cod. produttore
0RL20386-46
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
46
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC


