pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20376-39 IMPERIUS S ESD S3S CI FO SR - 0RL20376-39

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Tipologia - Basso

  • Taglia scarpe (Europa) - 39

  • Colore - Nero

  • Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546376676

Codice prodotto

UGU0RL20376-39

Cod. produttore

0RL20376-39

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Tipologia:

Basso

Taglia scarpe (Europa):

39

Colore:

Nero

Materiale della parte superiore:

Stoffa (tessuto)

Foderato:

Rivestimento materiale:

Stoffa (tessuto)

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Genere:

Uomini

Con guscio di protezione:

Punta di sicurezza del materiale:

Alluminio

Con piastra di protezione chiodi:

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Intersuola in materiale:

Plastica

Trattamento antibatterico:

no

Antistatico:

Testato ESD:

Con sottopiede estraibile:

Isolamento a freddo della suola (CL):

Resistente ai carburanti e agli oli (FO) secondo ISO 20345:2011:

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi. TOMAIA: PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione. FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. PUNTALE: AirToe® Aluminium, con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, senza metallo,100% della superficie protetta. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: PU/PU e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint® . CLASSE DI PROTEZIONE: S3 SRC CI ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011

U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA