pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20346-40 SUMMER S ESD S1PS FO SR - 0RL20346-40

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Tipologia - Basso

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Tessuto/pelle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546376133

Codice prodotto

UGU0RL20346-40

Cod. produttore

0RL20346-40

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Tipologia:

Basso

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Tessuto/pelle

Foderato:

Rivestimento materiale:

Stoffa (tessuto)

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Genere:

Uomini

Con guscio di protezione:

Punta di sicurezza del materiale:

Alluminio

Con piastra di protezione chiodi:

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Intersuola in materiale:

Plastica

Antistatico:

Testato ESD:

Con sottopiede estraibile:

Taglia scarpe (Europa):

40

Trattamento antibatterico:

no

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Iltacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA