U-GROUP SPA - UGU0RL20334-45 BLINK S ESD S3S CI FO SR - 0RL20334-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Bianco
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Altro
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546364772
Codice prodotto
UGU0RL20334-45
Cod. produttore
0RL20334-45
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Bianco
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Altro
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
45
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


