U-GROUP SPA - UGU0RL20324-39 CANDY S ESD S3S CI FO SR - 0RL20324-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546363218
Codice prodotto
UGU0RL20324-39
Cod. produttore
0RL20324-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Taglia scarpe (Europa):
39
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


