U-GROUP SPA - UGU0RL20254-45 LINKIN S ESD S3S CI FO SR - 0RL20254-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 45
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546363997
Codice prodotto
UGU0RL20254-45
Cod. produttore
0RL20254-45
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
45
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


