U-GROUP SPA - UGU0RL20236-45 AXEL S ESD S1PS FO SR - 0RL20236-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 45
Colore - Nero
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546363133
Codice prodotto
UGU0RL20236-45
Cod. produttore
0RL20236-45
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
45
Colore:
Nero
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC


