pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20174-41 YODA S ESD S3S CI FO SR - 0RL20174-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20174-41 YODA S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546361788

Codice prodotto

UGU0RL20174-41

Cod. produttore

0RL20174-41

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Taglia scarpe (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA