U-GROUP SPA - UGU0RL20174-37 YODA S ESD S3S CI FO SR - 0RL20174-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 37
Colore - Grigio
Materiale della parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546361740
Codice prodotto
UGU0RL20174-37
Cod. produttore
0RL20174-37
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
37
Colore:
Grigio
Materiale della parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


