pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20086-41 EMOTION S ESD S1PS FO SR - 0RL20086-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20086-41 EMOTION S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 41

  • Colore - Blu

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546348505

Codice prodotto

UGU0RL20086-41

Cod. produttore

0RL20086-41

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

41

Colore:

Blu

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA